ProductPage

ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique angle d'insertion 90° modèle moyenne

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Construction mécanique, Services publics

Article de stock
Plage de mesure (°C)
Modèle: Moyen (150 mm)
Forme de construction: Angle
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Longueur du tube de plonge (mm)
Matériau du boîtier: Plastique
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure -30 - 50 °C raccordement process longueur de plonge 50 mm 1/2" BSPP ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure -30 - 50 °C raccordement process longueur de plonge 50 mm 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12725764
Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure -30 - 50 °C raccordement process longueur de plonge 63 mm 1/2" BSPP ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure -30 - 50 °C raccordement process longueur de plonge 63 mm 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12725766
Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure -30 - 50 °C raccordement process longueur de plonge 100 mm 1/2" BSPP ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure -30 - 50 °C raccordement process longueur de plonge 100 mm 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12725763
Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 63 mm 1/2" BSPP ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 63 mm 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12725765
Article de stock
Plage de mesure (°C)
Modèle: Moyen (150 mm)
Forme de construction: Angle
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Longueur du tube de plonge (mm)
Matériau du boîtier: Plastique
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)