ProductPage

ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1654 plastique petit modèle

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Construction mécanique, Services publics

Article de stock
Plage de mesure (°C): de 0 jusqu'à 120
Modèle: Petit (110 mm)
Forme de construction: Droit
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Longueur du tube de plonge (mm)
Matériau du boîtier: Plastique
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Thermomètre à tube de verre fig. 1654 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 40 mm 1/2" BSPP ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1654 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 40 mm 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12725760
Thermomètre à tube de verre fig. 1654 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 50 mm 1/2" BSPP ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1654 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 50 mm 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12725761
10 Unité par emballage
Thermomètre à tube de verre fig. 1654 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 63 mm 1/2" BSPP ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1654 plastique plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process longueur de plonge 63 mm 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12725762
Article de stock
Plage de mesure (°C): de 0 jusqu'à 120
Modèle: Petit (110 mm)
Forme de construction: Droit
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Longueur du tube de plonge (mm)
Matériau du boîtier: Plastique
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)