ProductPage

ECON® Manomètre tube de siphon Type 352 acier filetage exterieur

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Modèle: Manomètre tube de siphon
Forme: Forme U
Matériau: Acier phosphaté
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSP
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSP
Avec écrou mobile: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Manomètre tube de siphon Type 352 acier forme U PN25 1/2" BSPP ECON® Manomètre tube de siphon Type 352 acier forme U PN25 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811015
Article de stock
Modèle: Manomètre tube de siphon
Forme: Forme U
Matériau: Acier phosphaté
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSP
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSP
Avec écrou mobile: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)