ProductPage

ECON® Manomètre tube de siphon Type 350 acier en cor de chasse fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Manomètre tube de siphon
Forme: En cor de chasse
Matériau: Acier phosphaté
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Dimension du raccordement d'instrument
Avec écrou mobile: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Manomètre tube de siphon Type 350 acier en cor de chasse PN 25 1/2" BSPP ECON® Manomètre tube de siphon Type 350 acier en cor de chasse PN 25 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811012
Manomètre tube de siphon Type 350 acier en cor de chasse PN 25 1/4" BSPP ECON® Manomètre tube de siphon Type 350 acier en cor de chasse PN 25 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811013
Manomètre tube de siphon Type 350 acier en cor de chasse PN 25 3/8" BSPP ECON® Manomètre tube de siphon Type 350 acier en cor de chasse PN 25 3/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811014
Article de stock
Modèle: Manomètre tube de siphon
Forme: En cor de chasse
Matériau: Acier phosphaté
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Dimension du raccordement d'instrument
Avec écrou mobile: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)