ProductPage

ECON® Manomètre tube de siphon Type 1308 inox en cor de chasse fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Manomètre tube de siphon
Forme: En cor de chasse
Matériau: Acier inoxydable
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSP
Dimension du raccordement d'instrument
Avec écrou mobile: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Manomètre tube de siphonType 1308 inox en cor de chasse PN40 1/2" BSPP ECON® Manomètre tube de siphonType 1308 inox en cor de chasse PN40 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812127
Manomètre tube de siphonType 1308 inox en cor de chasse PN40 1/4" BSPP ECON® Manomètre tube de siphonType 1308 inox en cor de chasse PN40 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812128
Article de stock
Modèle: Manomètre tube de siphon
Forme: En cor de chasse
Matériau: Acier inoxydable
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSP
Dimension du raccordement d'instrument
Avec écrou mobile: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)