ProductPage

ECON® Connecteur de manomètre pour tube Type 1309 acier filetage interieur/souder

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Tube de raccordement
Forme: Droit
Matériau
Raccordement au process: Extrémités à souder
Dimension du raccordement process: 20 mm x 2.6 mm
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSP
Avec écrou mobile: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Manomètre tube de connexion Type 1309 inox PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP ECON® Manomètre tube de connexion Type 1309 inox PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812130
Manomètre tube de connexion Type 1309 acier PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP ECON® Manomètre tube de connexion Type 1309 acier PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812129
Article de stock
Modèle: Tube de raccordement
Forme: Droit
Matériau
Raccordement au process: Extrémités à souder
Dimension du raccordement process: 20 mm x 2.6 mm
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSP
Avec écrou mobile: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)