ProductPage

ECON® Robinet de manomètre double Type 1381 inox bride d'inspection taraudé/fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet de manomètre double Type 1381 inox bride de contrôle Ø40x5mm PN400 1/2" BSPP ECON® Robinet de manomètre double Type 1381 inox bride de contrôle Ø40x5mm PN400 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812227
Robinet de manomètre double Type 1381M inox connexion d'inspection M20x1,5 PN400 1/2" BSPP ECON® Robinet de manomètre double Type 1381M inox connexion d'inspection M20x1,5 PN400 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12528444
Article de stock
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Connecteur de contrôle
Classe de pression: PN400
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)