ProductPage

ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type 39061 inox raccord alimentaire DIN 11851

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Modèle: Manomètre avec membrane hydraulique de séparation
Repliable: 1382 - 3906
Type de membrane à séparation: Fig. 3906 sanitair avec couplage de lait et raccord union
Emplacement du raccord: Au dessous
Plage de mesure
Diamètre du boîtier (mm): 100
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11160621
Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN50 ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN50 Numéro d'article ERIKS: 13205612
Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11137466
Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 16 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 16 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11173764
Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 25 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 25 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11323986
Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 40 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 ECON® Manomètre à membrane de séparation hydraulique Type: 39061 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 40 bar Raccord alimentaire DIN11851 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11202801
Modèle: Manomètre avec membrane hydraulique de séparation
Repliable: 1382 - 3906
Type de membrane à séparation: Fig. 3906 sanitair avec couplage de lait et raccord union
Emplacement du raccord: Au dessous
Plage de mesure
Diamètre du boîtier (mm): 100
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)