ProductPage

ECON® Manomètre Bourdon Type 3663: raccordement en arrière bride frontale

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie.
  • Technique d'installation.
  • Hydraulique.

Informations techniques
Options
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349275
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14528690
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14543387
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14538860
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 16 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 16 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349268
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 40 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 40 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349274
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 160 bar/0 - 2300 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 160 bar/0 - 2300 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349272
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 250 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 250 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12986860
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 400 bar/0 - 6000 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 400 bar/0 - 6000 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14543386
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)