ProductPage

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 raccordement en arrière laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie.
  • Technique d'installation.
  • Hydraulique.

Informations techniques
Options
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (44 des 44 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035860
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035861
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035862
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13035302
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035864
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 15 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 15 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14528692
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035865
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035868
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar/0 - 30 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar/0 - 30 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349262
Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3662 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035869
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (44 des 44 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant