ProductPage

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 raccordement au dessous laiton bride murale

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie.
  • Technique d'installation.
  • Hydraulique.

Informations techniques
Options
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Bride murale
Emplacement du raccord: Au dessous
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12725622
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12725623
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12725619
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12725620
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12552405
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 10 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 10 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12725618
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 40 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 40 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12725621
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R100 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R100 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12977637
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R100 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R100 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13367522
Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R100 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3661 Acier inoxydable 304/Plastique R100 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/2" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13367524
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Bride murale
Emplacement du raccord: Au dessous
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant