ProductPage

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 raccordement au dessous laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industry.
  • Installation technology.
  • Hydraulics.

Informations techniques
Options
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (74 des 74 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035813
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035814
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035815
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035816
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035817
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035818
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12693877
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035835
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035820
Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3660 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12035822
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (74 des 74 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant