ProductPage

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C connexion en arrière laiton bride frontale

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie légère.
  • Pneumatique.
  • Technologie d'installation.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Sans
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure -1 - 0 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure -1 - 0 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059726
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 1,6 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 1,6 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059777
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 2,5 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 2,5 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059778
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059641
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059642
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059722
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 16 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 16 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059723
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 40 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 40 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059725
Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 250 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401C inox/acrylique R63 plage de mesure 0 - 250 bar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11070042
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Sans
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)