ProductPage

ECON® Manomètre à contact Type 14071 connexion au dessous inox

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Application

  • Des industries lourdes.
  • Des raffineries.
  • Des installations chimiques.
  • Des aliments.
  • Des navires.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Sans
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre: Verre sécurisé
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M2 plage de mesure -1 - 0 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M2 plage de mesure -1 - 0 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11344534
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M1 plage de mesure -1 - 0 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M1 plage de mesure -1 - 0 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11116543
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M1 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M1 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11180435
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M2 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M2 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11611552
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M12 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M12 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11173767
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M21 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M21 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11611583
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M11 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M11 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11202829
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M21 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M21 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11257954
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M12 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M12 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11387259
Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M2 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à R100 contact Type 14071 inox/verre de sécurité R100 contact magnétique M2 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de processinox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11058240
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Sans
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre: Verre sécurisé
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant