ProductPage

ECON® Manomètre avec capsule Type 1481A connexion arrière laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -400 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -400 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11486937
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -250 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -250 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11299728
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -150 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -150 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12139875
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -100 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure -100 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11201232
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11317366
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11229732
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11308535
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11916220
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11148405
Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 400 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481A inox R63 plage de mesure 0 - 400 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11122931
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant