ProductPage

ECON® Manomètre à capsule Type 783 connexion arrière

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Manomètre à capsule Type. 783 acier R63 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type. 783 acier R63 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811668
Manomètre à capsule Type 783 acier R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 783 acier R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811669
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)