ProductPage

ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier connexion au dessous

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811141
Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811142
Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811143
Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811144
Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811145
Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 400 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier R63 plage de mesure 0 - 400 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11811146
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)