ProductPage

ECON® Manomètre à capsule Type 1481 connexion au dessous laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (48 des 48 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -400 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -400 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11232683
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -250 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -250 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11069408
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -250 - 150 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -250 - 150 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11092225
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -160 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -160 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11314233
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -100-0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -100-0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059957
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -100 - 150 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -100 - 150 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11403839
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -60 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -60 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11028742
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -40 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -40 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10071081
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -40 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -40 - 60 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11092229
Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -25 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481 inox R63 plage de mesure -25 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11365368
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (48 des 48 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant