ProductPage

ECON® Manomètre à membrane Type 1477 raccordement process inox

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process: DN25
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11346254
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 5 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 5 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11434908
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11558349
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11418887
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 15 bar raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 15 bar raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11941239
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11111499
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11414564
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11267356
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11094318
Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process inox PN40 DN25 ECON® Manomètre à membrane Type 1477 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process inox PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 11346255
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process: DN25
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant