ProductPage

ECON® Manomètre à membrane Type 1467 raccordement process inox

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process: DN50
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 0 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 0 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 11414884
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 1,5 bar raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 1,5 bar raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 11353563
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 11365975
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 11346681
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 11061075
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 15 bar raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 15 bar raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 11283950
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 12161377
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 11020104
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar glycérine rempli raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 12309113
Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process inox PN40 DN50 ECON® Manomètre à membrane Type 1467 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process inox PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 12340388
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process: DN50
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant