ProductPage

ECON® Manomètre à membrane Type 1465 raccordement process inox

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti
Effacer les filtres     (30 des 30 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 0,6 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 0,6 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11090703
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 0,6 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 0,6 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11092346
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11917937
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 3 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11177549
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 5 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 5 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11538577
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 5 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 5 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10060176
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11248470
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 9 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11309581
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11314802
Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1,6 bar raccordement process inox 1/2" BSPP ECON® Manomètre à membrane Type 1465 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1,6 bar raccordement process inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11264140
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316Ti
Effacer les filtres     (30 des 30 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant