ProductPage

WIKA Manomètre à membrane Type 1325 rempli de glycérine raccordement process inox

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie de processus.
  • Liquides légèrement contaminés.
  • Liquides légèrement visqueux.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane: Acier inoxydable Inconel
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure  -1 - 1,5 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 1,5 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812155
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812147
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1,6 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1,6 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812148
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 2,5 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 2,5 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812149
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12427609
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" NPT WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" NPT Numéro d'article ERIKS: 13503419
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812150
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812151
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar/psi glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar/psi glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13503240
Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R160 plage de mesure 0 - 16 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1325 inox/verre de sécurité R160 plage de mesure 0 - 16 bar glycérine rempli connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13414721
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane: Acier inoxydable Inconel
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant