ProductPage

ECON® Limiteur de pression pour manomètre Type 1318 laiton fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Limiteur de pression pour manomètre
Matériau: Laiton MS 58 (CW614N)
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSPP(G)
Avec écrou mobile: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Limiteur de pression pour manomètre Type 1318 laiton plage de mesure 0,4 - 2,5 bar 1/2" BSPP ECON® Limiteur de pression pour manomètre Type 1318 laiton plage de mesure 0,4 - 2,5 bar 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11812143
Limiteur de pression pour manomètre Type 1318 laiton plage de mesure 5 - 25 bar 1/2" BSPP ECON® Limiteur de pression pour manomètre Type 1318 laiton plage de mesure 5 - 25 bar 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12477372
Article de stock
Modèle: Limiteur de pression pour manomètre
Matériau: Laiton MS 58 (CW614N)
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSPP(G)
Avec écrou mobile: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)