ProductPage

ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 avec profil

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Anneau d'étanchéité
Forme: Avec profilé
Matériau
Largeur nominale
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil  D8 x 4,1 x 2,7 mm par 50 pièces  1/8" ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil D8 x 4,1 x 2,7 mm par 50 pièces 1/8" Numéro d'article ERIKS: 11813272
Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil  M12 x 1.5 mm D9.3 x 5,4 x 3,2 mm par 50 pièces 1/4” ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil M12 x 1.5 mm D9.3 x 5,4 x 3,2 mm par 50 pièces 1/4” Numéro d'article ERIKS: 11813271
Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil  M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4” ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4” Numéro d'article ERIKS: 10060099
Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil  M20 x 1.5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm par 50 pièces 1/2” ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil M20 x 1.5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm par 50 pièces 1/2” Numéro d'article ERIKS: 11813270
Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 inox avec profil M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2” ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 inox avec profil M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2” Numéro d'article ERIKS: 12315865
Article de stock
Modèle: Anneau d'étanchéité
Forme: Avec profilé
Matériau
Largeur nominale
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)