Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation: 24V CC
Puissance: 2 W (chaud) - 2.5 W (froid)
Orifice (mm): 4
Valeur Kvs (m³/h): 36
Matériau du boîtier: PA
Antidéflagrant: Ex dm
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx