ProductPage

BURKERT Électrovanne piloté 5/2 fig. 34521 série 6519 polyamide

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: 5/3 Voies en ligne
Raccordement au process: Taraudé
Dimension du raccordement process: 1/4" BSP
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/4" BSP
Fonction: Bistable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation: 24V CC
Puissance: 2 W
Orifice (mm): 9
Valeur Kvs (m³/h): 1.18
Matériau du boîtier: PA
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Électrovanne piloté à cinq voies fig. 34521 série 6519 polyamide/NBR centre fermé 24V CC 1/4" BSPP BURKERT Électrovanne piloté à cinq voies fig. 34521 série 6519 polyamide/NBR centre fermé 24V CC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13340095
Modèle: 5/3 Voies en ligne
Raccordement au process: Taraudé
Dimension du raccordement process: 1/4" BSP
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/4" BSP
Fonction: Bistable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation: 24V CC
Puissance: 2 W
Orifice (mm): 9
Valeur Kvs (m³/h): 1.18
Matériau du boîtier: PA
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)