Article de stock
Modèle: 5/2 Voies en ligne
Raccordement au process: Taraudé
Dimension du raccordement process: 1/4" BSP
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/4" BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance: 2 W
Orifice (mm): 8
Valeur Kvs (m³/h): 1.18
Matériau du boîtier: PA
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non