ProductPage

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33007 série 314/356 laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process: Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
Raccordement entrée d'air
Dimension du raccord d'entrée d'air
Connexion chasse(s) de l'air
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm)
Valeur Kvs (m³/h)
Matériau du boîtier: Laiton
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: E314K143S1N01F1 Laiton/NBR Normalement fermé (NF) Orifice: 2.4mm 24V CC Fileté (BSPP) 1/4" (8) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: E314K143S1N01F1 Laiton/NBR Normalement fermé (NF) Orifice: 2.4mm 24V CC Fileté (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12588689
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: SCG356B053VMS Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 24V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: SCG356B053VMS Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 24V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) Numéro d'article ERIKS: 11489205
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: SCG356B053VMS Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 230V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: SCG356B053VMS Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 230V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) Numéro d'article ERIKS: 11481475
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C135S19FLFQ Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 24V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C135S19FLFQ Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 24V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) Numéro d'article ERIKS: 14518830
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C150S19FLF1 Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 24V CC Fileté (BSPP) 1/8" (6) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C150S19FLF1 Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 24V CC Fileté (BSPP) 1/8" (6) Numéro d'article ERIKS: 14518617
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C135S19FLFC Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 115V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C135S19FLFC Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 115V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) Numéro d'article ERIKS: 14528522
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C135S19FLFH Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 230V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: G356C135S19FLFH Laiton/FPM (FKM) Normalement fermé (NF) Orifice: 1.6mm 230V CA Fileté (BSPP) 1/8" (6) Numéro d'article ERIKS: 14518618
Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: E314K143S1N01F8 Laiton/NBR Normalement fermé (NF) Orifice: 2.4mm 230V CA Fileté (BSPP) 1/4" (8) ASCO Électrovanne 3/2 Type: 33007 Série: E314K143S1N01F8 Laiton/NBR Normalement fermé (NF) Orifice: 2.4mm 230V CA Fileté (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12588690
Article de stock
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process: Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
Raccordement entrée d'air
Dimension du raccord d'entrée d'air
Connexion chasse(s) de l'air
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm)
Valeur Kvs (m³/h)
Matériau du boîtier: Laiton
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)