Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Connexion chasse(s) de l'air: 1/8" (6)
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.75
Matériau du boîtier: Aluminium anodisé noir
Antidéflagrant: Oui
Approbations