ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 Série: 222 Laiton Commande assistée avec membrane couplée Normalement fermé (NF)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane: EPDM
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815171
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B156 orifice 32 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815173
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11426443
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B155 orifice 28 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815172
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489071
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11400815
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B094 orifice 16 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11038614
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CA 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489095
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B154 orifice 25 mm laiton/EPDM normalement fermé 230V CA 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489094
Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B095 orifice 19 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série SCE222B095 orifice 19 mm laiton/EPDM normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489083
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane: EPDM
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant