ProductPage

ASCO Boîte à électrovanne série SG110A aluminium/ABS normalement fermé

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Modèle: Boîte d'électrovanne
Nombre de vannes
Dimension du raccordement process: 1/8" (6)
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm): 3.6
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Chauffage
Matériau du boîtier: ABS/Aluminium
Joint: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Bôite d'électrovannes série SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 13035390
Bôite d'électrovannes série SG110A031 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-vannes normalement fermé élement de chauffage 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A031 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-vannes normalement fermé élement de chauffage 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 14010964
Bôite d'électrovannes série SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-vannes normalement fermé 230V CA 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A030 Aluminium/ABS/NBR/NBR 3-vannes normalement fermé 230V CA 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 13022340
Bôite d'électrovannes série SG110A040 Aluminium/ABS/NBR/NBR 4-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A040 Aluminium/ABS/NBR/NBR 4-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 12254739
Bôite d'électrovannes série SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 11389015
Bôite d'électrovannes série SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-vannes normalement fermé élement de chauffage 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A070 Aluminium/ABS/NBR/NBR 5-vannes normalement fermé élement de chauffage 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 13688229
Bôite d'électrovannes série SG110A060 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A060 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 11593610
Bôite d'électrovannes série SG110A061 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-vannes normalement fermé élement de chauffage 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A061 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-vannes normalement fermé élement de chauffage 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 13689166
Bôite d'électrovannes série SG110A060 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-vannes normalement fermé 230V CA 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A060 Aluminium/ABS/NBR/NBR 6-vannes normalement fermé 230V CA 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 12519903
Bôite d'électrovannes série SG110A080 Aluminium/ABS/NBR/NBR 8-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP ASCO Bôite d'électrovannes série SG110A080 Aluminium/ABS/NBR/NBR 8-vannes normalement fermé 24V CC 1/8" BSP Numéro d'article ERIKS: 12379080
Modèle: Boîte d'électrovanne
Nombre de vannes
Dimension du raccordement process: 1/8" (6)
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm): 3.6
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Chauffage
Matériau du boîtier: ABS/Aluminium
Joint: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant