ProductPage

ERIFLON Plaque PTFE CG noir

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: PTFE
Qualité de matériaux: Eriflon PTFE CG
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1200
Largeur (mm): 1200
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Ptfe+25%carbone 1200x1200 epaisseur  2 ERIFLON Ptfe+25%carbone 1200x1200 epaisseur 2 Numéro d'article ERIKS: 13101733
1,44 Mètre carré par emballage
Ptfe+25%carbone 1200x1200 epaisseur  3 ERIFLON Ptfe+25%carbone 1200x1200 epaisseur 3 Numéro d'article ERIKS: 13101734
1,44 Mètre carré par emballage
Ptfe+25%carbone 1200x1200 epaisseur  5 ERIFLON Ptfe+25%carbone 1200x1200 epaisseur 5 Numéro d'article ERIKS: 13119595
1,44 Mètre carré par emballage
Article de stock
Matériau: PTFE
Qualité de matériaux: Eriflon PTFE CG
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1200
Largeur (mm): 1200
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)