ProductPage

ERIFLON Plaque PTFE blanc collable

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Présentation du produit

Informations techniques
Matériau: PTFE
Qualité de matériaux: Eriflon PTFE
Couleur: Blanc
Epaisseur (mm): 3
Longueur (mm): 1200
Largeur (mm): 1200
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Plaque PTFE lijmbaar blanc 1200x1200x3 mm ERIFLON Plaque PTFE lijmbaar blanc 1200x1200x3 mm Numéro d'article ERIKS: 10036145
Matériau: PTFE
Qualité de matériaux: Eriflon PTFE
Couleur: Blanc
Epaisseur (mm): 3
Longueur (mm): 1200
Largeur (mm): 1200
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)