ProductPage

MULTILENE Plaque PE

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Informations techniques
Article de stock
Matériau: HDPE
Qualité de matériaux: Multilene PE
Couleur: Blanc
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 2000
Largeur (mm): 1000
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Plaque PE blanc 2000x1000x4 mm MULTILENE Plaque PE blanc 2000x1000x4 mm Numéro d'article ERIKS: 11535136

Article de catalogue 1: 11535136

0,01 Mètre carré par emballage
Plaque PE blanc 2000x1000x6 mm MULTILENE Plaque PE blanc 2000x1000x6 mm Numéro d'article ERIKS: 11535138
Plaque PE blanc 2000x1000x10 mm MULTILENE Plaque PE blanc 2000x1000x10 mm Numéro d'article ERIKS: 11725941

Article de catalogue 1: 11725941

0,001 Mètre carré par emballage
Article de stock
Matériau: HDPE
Qualité de matériaux: Multilene PE
Couleur: Blanc
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 2000
Largeur (mm): 1000
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)