ProductPage

EPRADUR Plaque en matière synthétique chlorure de polyvinyle PVC joint translucent

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Plaque de PVC translucide, souple, lisse, pour joint ou protection de machines.

Article de stock
Matériau: PVC
Couleur: Semi-transparent
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 20000
Largeur (mm): 1300
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Feuille PVC joint translucide épaisseur 1mm EPRADUR Feuille PVC joint translucide épaisseur 1mm Numéro d'article ERIKS: 13115811
0,01 Mètre carré par emballage
Feuille PVC joint translucide épaisseur 2mm EPRADUR Feuille PVC joint translucide épaisseur 2mm Numéro d'article ERIKS: 13115812
0,01 Mètre carré par emballage
Feuille PVC joint translucide épaisseur 3mm EPRADUR Feuille PVC joint translucide épaisseur 3mm Numéro d'article ERIKS: 13115813
0,01 Mètre carré par emballage
Feuille PVC joint translucide épaisseur 5mm EPRADUR Feuille PVC joint translucide épaisseur 5mm Numéro d'article ERIKS: 13115814
0,01 Mètre carré par emballage
Article de stock
Matériau: PVC
Couleur: Semi-transparent
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 20000
Largeur (mm): 1300
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)