ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

KGM

PREVOST Film PE noir 15/100 47kg

Numéro d'article ERIKS: 13094188

Article de catalogue 2: 13094188

Caractéristiques du produit    

Attribut     Valeur    
Matériau PE
Epaisseur (mm) 0.15
Largeur (mm) 6
Couleur Noir
Longueur du rouleau (mm) 50000

Cher client,

Nous nous efforçons actuellement d’améliorer notre webshop. C’est pourquoi, jusqu’à nouvel avis, nous ne pouvons plus traiter vos commandes en ligne.

Pour plus d’informations sur nos produits, ou pour passer une commande, vous pouvez contactez le Centre de Services ERIKS. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne éventuellement occasionnée.

Avec nos amicales salutations,

ERIKS