Feuille Ptfe 1 face collable epaisseur 1

Numéro d'article ERIKS: 13101722
Article de catalogue 2: 13101722
Caractéristiques du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau | PTFE |
Nom commercial | Eriflon PTFE |
Epaisseur (mm) | 1 |
Largeur (mm) | 1.2 |
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | ENG (PDF) |