ProductPage

EPRAMID Barre pleine PA6 XT

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Informations techniques
Matériau: PA6
Qualité de matériaux: Epramid 6 X
Couleur: Naturel
Diamètre extérieur (mm): 20
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid 6
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Barre pleine PA6 XT naturel ø20x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA6 XT naturel ø20x1000 mm Numéro d'article ERIKS: 10036700
Matériau: PA6
Qualité de matériaux: Epramid 6 X
Couleur: Naturel
Diamètre extérieur (mm): 20
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid 6
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)