|
EPRADUR
Feuille PVC souple std l1000 epaisseur 1
Numéro d'article ERIKS: 13115765
|
0,01 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "feuille pvc souple std l1000 epaisseur 1",
"item_id": "g3189769505496453",
"material_number": "13115765",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtk",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Laniere PVC standard 100x2 50m
Numéro d'article ERIKS: 13115772
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "laniere pvc standard 100x2 50m",
"item_id": "g3189769505511401",
"material_number": "13115772",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Laniere PVC standard 190x2 50m
Numéro d'article ERIKS: 13115764
Article de catalogue 1: 13115764
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "laniere pvc standard 190x2 50m",
"item_id": "g3189769505550689",
"material_number": "13115764",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Lanière PVC spécial.froid 190x2 50ml
Numéro d'article ERIKS: 13115776
Article de catalogue 1: 13115776
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lanière pvc spécial.froid 190x2 50ml",
"item_id": "g3189769505565871",
"material_number": "13115776",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Bande Epradur Z Clair 50000x200x2mm
Numéro d'article ERIKS: 13143255
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "strip epradur z clear 50000x200x2mm",
"item_id": "gr0000001312383",
"material_number": "13143255",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Laniere PVC standard 300x2 50m
Numéro d'article ERIKS: 13143254
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "laniere pvc standard 300x2 50m",
"item_id": "g3189769505575001",
"material_number": "13143254",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Laniere PVC standard 380x2.5 50m
Numéro d'article ERIKS: 13115766
Article de catalogue 1: 13115766
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "laniere pvc standard 380x2.5 50m",
"item_id": "g3189769505743384",
"material_number": "13115766",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Lanière PVC spécial.froid 400x4 50ml
Numéro d'article ERIKS: 13115780
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lanière pvc spécial.froid 400x4 50ml",
"item_id": "g3189769505580477",
"material_number": "13115780",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Bande Epradur Z Clair 50000x400x2mm
Numéro d'article ERIKS: 13115771
|
0,01 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "strip epradur z clear 50000x400x2mm",
"item_id": "gr0000001312369",
"material_number": "13115771",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
EPRADUR
Feuille PVC souple std l1500 epaisseur 2
Numéro d'article ERIKS: 13143258
Article de catalogue 1: 13143258
|
0,01 Mètre carré par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "feuille pvc souple std l1500 epaisseur 2",
"item_id": "g3189769505577534",
"material_number": "13143258",
"item_brand": "epradur",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"strips",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010691_0048",
"item_variant": "mtk",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|