ProductPage

EPRADUR Lanière PVC orange

Le rideau ou porte à lanières en PVC souple est une alternative simple et peu onéreuse pour créer des sas ou séparer différentes zones dans les halls de production, chambres froides, ateliers, usines, entrepôts, supermarchés, locaux agricoles…


Il permet de séparer rapidement 2 espaces en les séparant du bruit, des poussières, des courants d'air, des variations de température (gain énergie et confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes.

Article de stock
Matériau: PVC
Nom commercial: Epradur PVC
Epaisseur (mm)
Largeur (mm)
Longueur (mm): 50000
Couleur: Orange
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Laniere PVC orange 200x2 50ml EPRADUR Laniere PVC orange 200x2 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115786

Article de catalogue 1: 13115786

0,01 Mètre par emballage
Lanière PVC orange 300x3 50ml EPRADUR Lanière PVC orange 300x3 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115781

Article de catalogue 1: 13115781

Ce produit n'est plus disponible 
Article de stock
Matériau: PVC
Nom commercial: Epradur PVC
Epaisseur (mm)
Largeur (mm)
Longueur (mm): 50000
Couleur: Orange
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)