ProductPage

EPRADUR Lanière PVC contacte alimentaire

Le rideau ou porte à lanières en PVC souple est une alternative simple et peu onéreuse pour créer des sas ou séparer différentes zones dans les halls de production, chambres froides, ateliers, usines, entrepôts, supermarchés, locaux agricoles…


Il permet de séparer rapidement 2 espaces en les séparant du bruit, des poussières, des courants d'air, des variations de température (gain énergie et confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes.
BR>
Ces lanières en PVC sont adaptées aux contacts alimentaires

Article de stock
Matériau: PVC
Nom commercial: Epradur PVC
Epaisseur (mm): 2
Largeur (mm)
Longueur (mm): 50000
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Lanière PVC contact alimentaire 200x2 50m EPRADUR Lanière PVC contact alimentaire 200x2 50m Numéro d'article ERIKS: 13126146

Article de catalogue 1: 13126146

0,01 Mètre par emballage
Lanière PVC contact alimentaire 300x3 50m EPRADUR Lanière PVC contact alimentaire 300x3 50m Numéro d'article ERIKS: 13126147

Article de catalogue 1: 13126147

0,01 Mètre par emballage
Article de stock
Matériau: PVC
Nom commercial: Epradur PVC
Epaisseur (mm): 2
Largeur (mm)
Longueur (mm): 50000
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)