ProductPage

EPRADUR Lanière chlorure de polyvinyle PVC UVT vert

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le rideau ou porte à lanières en PVC souple est une alternative simple et peu onéreuse pour créer des sas ou séparer différentes zones dans les halls de production, chambres froides, ateliers, usines, entrepôts, supermarchés, locaux agricoles…


Il permet de séparer rapidement 2 espaces en les séparant du bruit, des poussières, des courants d'air, des variations de température (gain énergie et confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes.

Ces lanières laissent passer les rayons UV.

Article de stock
Matériau: PVC
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 50000
Largeur (mm): 300
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Lanière  PVC uvt vert 300x2 50ml EPRADUR Lanière PVC uvt vert 300x2 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115785
0,01 Mètre par emballage
Lanière  PVC uvt vert 300x2 50ml EPRADUR Lanière PVC uvt vert 300x2 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115782
0,01 Mètre par emballage
Article de stock
Matériau: PVC
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 50000
Largeur (mm): 300
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)