ProductPage

EPRADUR Lanière chlorure de polyvinyle PVC UVT rouge

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: PVC
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 50000
Largeur (mm): 300
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Lanière  PVC uvt rouge 300x3 50ml EPRADUR Lanière PVC uvt rouge 300x3 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115784
0,01 Mètre par emballage
Lanière  PVC uvt rouge 300x2 50ml EPRADUR Lanière PVC uvt rouge 300x2 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115783
0,01 Mètre par emballage
Matériau: PVC
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 50000
Largeur (mm): 300
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)