ProductPage

EPRADUR Lanière chlorure de polyvinyle PVC rouge

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le rideau ou porte à lanières en PVC souple est une alternative simple et peu onéreuse pour créer des sas ou séparer différentes zones dans les halls de production, chambres froides, ateliers, usines, entrepôts, supermarchés, locaux agricoles…


Il permet de séparer rapidement 2 espaces en les séparant du bruit, des poussières, des courants d'air, des variations de température (gain énergie et confort) tout en permettant une circulation aisée des personnes.

Matériau: PVC
Couleur: Rouge
Epaisseur (mm): 2
Longueur (mm): 50000
Largeur (mm)
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Laniere PVC rouge 200x2 50ml EPRADUR Laniere PVC rouge 200x2 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115787

Article de catalogue 1: 13115787

0,01 Mètre par emballage
Laniere PVC rouge 300x2 50ml EPRADUR Laniere PVC rouge 300x2 50ml Numéro d'article ERIKS: 13115788

Article de catalogue 1: 13115788

0,01 Mètre par emballage
Matériau: PVC
Couleur: Rouge
Epaisseur (mm): 2
Longueur (mm): 50000
Largeur (mm)
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)