ProductPage

DIN316 Vis à oreilles Ailes rondes Acier inoxydable A2


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Ailes rondes
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Hauteur
Norme DIN: 316
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M6x10 Acier inoxydable A2 Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M6x10 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741380
25 Unité par emballage
Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M6x30 Acier inoxydable A2 Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M6x30 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741384
50 Unité par emballage
Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M8x30 Acier inoxydable A2 Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M8x30 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741389
25 Unité par emballage
Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M10x30 Acier inoxydable A2 Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M10x30 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741365
25 Unité par emballage
Modèle: Ailes rondes
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Hauteur
Norme DIN: 316
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)