ProductPage

DIN315 Écrou à oreilles Ailes rondes Acier inoxydable A2


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Ailes rondes
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 315
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M4 Acier inoxydable A2 Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M4 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741350
50 Unité par emballage
Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M5 Acier inoxydable A2 Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M5 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741351
50 Unité par emballage
Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M10 Acier inoxydable A2 Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M10 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741346
50 Unité par emballage
Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M12 Acier inoxydable A2 Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M12 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741347
25 Unité par emballage
Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M14 Acier inoxydable A2 Ecrou à oreilles Ailes rondes DIN315 Métrique M14 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11741348
10 Unité par emballage
Article de stock
Modèle: Ailes rondes
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 315
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)