Vis a tete fraisee empreinte cruciforme DIN 965 M4x20 acier inoxydable A2
Série: DIN 965
Numéro d'article ERIKS: 23729078
EAN : 4043377117403
VIS A TETE FRAISEE EMPREINTE CRUCIFORME METRIQUE
INOX A2 PHILLIPS (H)
DIN 965H M A2
Caractéristiques du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme de tête | Tête conique |
Système à visser | Phillips pH |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Pas de filetage | 0.7 |
Longueur (mm) | 20 |
Norme DIN | 965 |
Type | Boulons |
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |