ProductPage

DIN7983H Vis à tôle tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips Acier inoxydable A2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Phillips pH
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Avec pointe: Oui
Autoperceuse: Non
Diamètre de filetage (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 7983
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x13 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x13 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23267441
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x13 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x13 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23731158
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x16 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x16 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23731159
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x19 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x19 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23731160
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x25 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 2.9x25 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23731162
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.5x16 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.5x16 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23731166
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.5x19 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.5x19 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23267449
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.5x32 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.5x32 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23731170
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.9x13 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.9x13 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23267455
1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.9x16 Acier inoxydable A2 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.9x16 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23731174
1 000 Unité par emballage
Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Phillips pH
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Avec pointe: Oui
Autoperceuse: Non
Diamètre de filetage (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 7983
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant