ProductPage

DIN95 Vis à bois tête fraisée bombée fendue Laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Encoche
Matériau: Laiton
Catégorie de qualité: Non applicable
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 95
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 2.5x16 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 2.5x16 Laiton Numéro d'article ERIKS: 11759869
500 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 2x20 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 2x20 Laiton Numéro d'article ERIKS: 11759866
500 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 3.5x20 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 3.5x20 Laiton Numéro d'article ERIKS: 23699018
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 5x30 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 5x30 Laiton Numéro d'article ERIKS: 23699042
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 6x80 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 6x80 Laiton Numéro d'article ERIKS: 11759898
100 Unité par emballage
Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Encoche
Matériau: Laiton
Catégorie de qualité: Non applicable
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 95
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)