ProductPage

DIN95 Vis à bois tête fraisée bombée fendue Acier inoxydable A2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Encoche
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 95
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 4.5x16 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 4.5x16 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11740839
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 4.5x20 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 4.5x20 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11740840
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 6x25 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 6x25 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 23725673
200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 6x80 Acier inoxydable A2 Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 95 6x80 Acier inoxydable A2 Numéro d'article ERIKS: 11740865
100 Unité par emballage
Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Encoche
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 95
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)